KETONEN - Suljettu teollisuus Planox Pro - Planox Pro 15W 840 L750 IP66

V.K.Ketonen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 15 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4051859192657

Sähkönumero

4307206

Toimittajan tuotenumero

451204.002

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

15 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

750 mm

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

88 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

ei ole

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

63 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valon väri:

valkoinen

Soveltuu lampputeholle:

15...15 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Ilma-aukoilla:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

5

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Valaisimen valotehokkuus:

137...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2050...0 lm

Planox Pro LED 15W. 840. 2050 lm. runko ja häikäisysuoja polykarbonaatti. IP66. IK08. L750. B88. H63

Taloudellista ja tehokasta IP66, Planox Pro –teollisuusvalaisinta on tarjolla useita eri kokoja eri tehoilla. Valaisinsarjan muotoilu on viimeisteltyä – ruiskupuristettu, sisältä prismoitettu opaaliheijastin jakaa valon tasaisesti myös taakse. Valaisin on ketjutettava. Ledin käyttöikä on 50.000 tuntia (L80/B10). Kytkentä joko 5×1,5 mm² tai 7×1,5 mm². Ohjaus joko on/off tai DALI.

Planox Pro soveltuu käytettäväksi pysäköintihalleihin, logistiikkakeskuksiin, tuotantolaitoksiin. Matalan pintalämpötilan vuoksi Planox Pro on mainio valaisin esim. saha- ja puusepänteollisuuteen.