KETONEN - Yleisvalaisin pi Flat Polymero - Flat Polymero 100W D1040 840

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 100 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Flat Polymero
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4051859034599
Sähkönumero
4280306
Toimittajan tuotenumero
311694.002.1
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
100 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
ei ole
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
1040 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
12
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
230 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valon väri:
valkoinen
Soveltuu lampputeholle:
7.4...7.4 W
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Ilma-aukoilla:
ei
Tehokerroin:
0.95
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
750 °C - 30 s
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Valaisimen valotehokkuus:
103...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
10300...0 lm
Flat Polymero –sarjan versiovaihtoehdot ovat erittäin kattavat. Sarjasta löytyy lukuisa määrä eri halkaisijoita välillä 300 – 1040 mm. Flat Polymero –sisävalaisimet voi asentaa pintaan katto- /seinävalaisimiksi tai ripustusvalaisimiksi. Sarjan valaisimet saa joko 3000 K tai 4000 K valonvärillä sekä on/off- tai DALI-liitäntälaitteella. Kupuvaihtoehtoina ovat korkealaatuiset polykarbonaatti- tai PMMA-akryylikupu. Valaisinsarjasta on saatavilla myös versiot liiketunnistimella tai IP44-kotelointiluokalla.
Flat Polymero -sarjan valaisimet soveltuvat käytettäväksi mm. porraskäytävien, asuinhuoneistojen tai julkisten tilojen valaistuksessa.



