KETONEN - Yleisvalaisin pinta Flat Basic - Flat Basic 1xE27 60W D250

V.K.Ketonen Oy
KopioiKopioi
KETONEN - Yleisvalaisin pinta Flat Basic - Flat Basic 1xE27 60W D250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon väri - valkoinen

  • Iskunkestävyysluokka - IK02

  • Sisältää lampun - ei

  • Lampunpidin - E27

  • Nimellisjännitealue - 0...250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010319174954

Sähkönumero

4280104

Toimittajan tuotenumero

211005.002

Tukkuerä

16

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

E27

Nimellisjännitealue:

0...250 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Suojausluokka:

II

Ulkohalkaisija:

300 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Korkeus/syvyys:

106 mm

Seinäasennus:

kyllä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Flat Basic 1xE27 60W. opaalilasikupu. D250 mm. H106 mm. IP 43/IP 44. ei sis. valonlähdettä

Flat Basic –sarja sisältää laajan valikoiman lasikupuisia yleisvalaisimia. Valaisimet soveltuvat muun muassa asuinhuoneistojen, yleisten tilojen tai porraskäytävien valaistukseen.

Halkaisijavaihtoehtoja ovat 250 mm, 300 mm, 370 mm, 420 mm, 500 mm ja 630 mm, pintavalaisimien asennus joko seinään tai kattoon. Sarjan LED-versioita saa joko 3000 K tai 4000 K valonvärillä sekä on/off- tai DALI-liitäntälaitteella. Flat Basic –valaisimen kokoja D370 ja D420 saa myös integroidulla liiketunnistimella, master-slave-toiminnolla. Sisältää integroidun Corridor Function -toiminnon. Kotelointiluokka IP43/IP44. Sarjasta saatavilla myös E27-kantaisia valaisimia.