KETONEN - Yleisvalaisin pinta Flat Basic - Flat Basic 1xE27 75W D300


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 75 W
Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Rungon väri - valkoinen
Iskunkestävyysluokka - IK02
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Flat Basic
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010319174961
Sähkönumero
4280106
Toimittajan tuotenumero
211006.002
Tukkuerä
12
Järjestelmän enimmäisteho:
75 W
Valonlähteen tyyppi:
hehkulamppu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
E27
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisjännitealue:
0...250 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaali lasi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
kyllä
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
ei ole
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
300 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
106 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Soveltuu lampputeholle:
15...75 W
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Ilma-aukoilla:
ei
Tehokerroin:
1
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
960 °C - 30 s
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Flat Basic –sarja sisältää laajan valikoiman lasikupuisia yleisvalaisimia. Valaisimet soveltuvat muun muassa asuinhuoneistojen, yleisten tilojen tai porraskäytävien valaistukseen.
Halkaisijavaihtoehtoja ovat 250 mm, 300 mm, 370 mm, 420 mm, 500 mm ja 630 mm, pintavalaisimien asennus joko seinään tai kattoon. Sarjan LED-versioita saa joko 3000 K tai 4000 K valonvärillä sekä on/off- tai DALI-liitäntälaitteella. Flat Basic –valaisimen kokoja D370 ja D420 saa myös integroidulla liiketunnistimella, master-slave-toiminnolla. Sisältää integroidun Corridor Function -toiminnon. Kotelointiluokka IP43/IP44. Sarjasta saatavilla myös E27-kantaisia valaisimia.