KINDERMANN KDC - Audio 3.5 stereo liitinlevy - 7456000411

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - jakkiliitin
Asennustapa - moduulikehikko
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4021565050381
Sähkönumero
7935103
Toimittajan tuotenumero
7456000411
Tukkuerä
10
Käyttö:
jakkiliitin
Asennustapa:
moduulikehikko
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
50 mm
Laitteen korkeus:
25 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20




