KINDERMANN KDC - DisplayPort N/N levy 20cm kaap - 7456000588

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - moduulikehikko
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4021565050763
Sähkönumero
7935144
Toimittajan tuotenumero
7456000588
Tukkuerä
10
Käyttö:
muu
Asennustapa:
moduulikehikko
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
50 mm
Laitteen korkeus:
25 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Merkinnällä:
ei
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Konnect design click -sarjan (KDC) AV-moduuli. Moduulissa on DisplayPort–naarasliitin 20 cm kytkentäkaapelilla, jossa on DisplayPort-naarasliitin välijohtoa varten. ½-Koko, tarvitsee toisen ½-kokoisen samaan rasiaan (esim. sokea-levy 7456 000 040, SSTL 7935100) Pakkauksessa tulee mukana kolme erikokoista peitelevyä: 50*25 mm, 54*27 mm ja 55*28 mm, joilla voidaan sovittaa kaikkiin yleisimpiin sähkökalusteisiin. Peitelevyt ovat valkoiset (RAL 9010).




