KINDERMANN KDC - Liitosjohto 3m SMA m - SMA f - LMR200 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - antennikaapeli
Pituus - 3 m
Impedanssi - 50 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SMA
Liitintyyppi, liitäntä1 - SMA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280459058
Sähkönumero
7402065
Toimittajan tuotenumero
L071072025
Tukkuerä
0
Kaapelityyppi:
antennikaapeli
Pituus:
3 m
Impedanssi:
50 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SMA
Liitintyyppi, liitäntä1:
SMA
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
RF-välijohto 50ohm 3m SMA-uros/SMA-naaras LMR200 musta
Matalahäviöinen LMR200 liitosjohto SMA-uros ja SMA-naaras liittimillä, kaapelin pituus 3 metriä.
Matalahäviöinen LMR200 liitosjohto SMA-uros ja SMA-naaras liittimillä, kaapelin pituus 3 metriä.



