KINDERMANN KDC - Liitosjohto 5m Nm - Nf - LMR400 5m

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelityyppi - antennikaapeli

  • Pituus - 5 m

  • Impedanssi - 50 Ohm

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - N

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - N

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416280458969

Sähkönumero

7402056

Toimittajan tuotenumero

L031032050

Tukkuerä

0

Kaapelityyppi:

antennikaapeli

Pituus:

5 m

Impedanssi:

50 Ohm

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

N

Liitintyyppi, liitäntä1:

N

Väri:

musta

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

RF-välijohto 50ohm 5m N-uros/N-naaras LMR400 musta

Matalahäviöinen LMR400 liitosjohto N-uros ja N-naaras liittimillä, kaapelin pituus 5 metriä.