KINDERMANN KDC - Sokea keskiölevy 1/2 KDC - 7456000400


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - umpikansi
Asennustapa - moduulikehikko
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4021565048876
Sähkönumero
7935100
Toimittajan tuotenumero
7456000400
Tukkuerä
10
Käyttö:
umpikansi
Asennustapa:
moduulikehikko
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
50 mm
Laitteen korkeus:
25 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Konnect design click -sarjan (KDC) AV-moduulin ½-Koko sokealevy . Pakkauksessa tulee mukana kolme erikokoista levyä: 50*25 mm, 54*27 mm ja 55*28 mm, joilla voidaan sovittaa kaikkiin yleisimpiin sähkökalusteisiin. Peitelevyt ovat valkoiset (RAL 9010).