KINDERMANN KDC - Speakon 4-nap naaras KDC - 7456000413

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - kaiutinliitäntä
Asennustapa - moduulikehikko
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4021565050404
Sähkönumero
7935105
Toimittajan tuotenumero
7456000413
Tukkuerä
10
Käyttö:
kaiutinliitäntä
Asennustapa:
moduulikehikko
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
50 mm
Laitteen korkeus:
50 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Konnect design click -sarjan (KDC) AV-moduuli. Speacon-naarasliitin (4-napainen), juotettava. 1/1-Koko, ei tarvitse toista moduulia asennuksessa. Pakkauksessa tulee mukana kolme erikokoista peitelevyä: 50*50 mm, 54*54 mm ja 55*55 mm, joilla voidaan sovittaa kaikkiin yleisimpiin sähkökalusteisiin. Peitelevyt ovat valkoiset (RAL 9010).




