KINDERMANN KDC - USB 2.0 B-20cm johto USB A - 7456000525

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - USB

  • Asennustapa - moduulikehikko

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021565050619

Sähkönumero

7935125

Toimittajan tuotenumero

7456000525

Tukkuerä

10

Käyttö:

USB

Asennustapa:

moduulikehikko

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

50 mm

Laitteen korkeus:

25 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Vedonpoistin:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

KDC USB2.0 Bn/An 20 cm kaapelilla USB A -naaras

Konnect design click -sarjan (KDC) AV-moduuli. Moduulissa on USB B –naarasliitin (USB 2.0) 20 cm kytkentäkaapelilla, jossa on USB A -naarasliitin välijohtoa varten. ½-Koko, tarvitsee toisen ½-kokoisen samaan rasiaan (esim. sokea-levy 7456 000 040, SSTL 7935100) Pakkauksessa tulee mukana kolme erikokoista peitelevyä: 50*25 mm, 54*27 mm ja 55*28 mm, joilla voidaan sovittaa kaikkiin yleisimpiin sähkökalusteisiin. Peitelevyt ovat valkoiset (RAL 9010).