KINDERMANN KDC - XLR 3-nap naaras KDC - 7456000412

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - XLR

  • Asennustapa - moduulikehikko

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021565050398

Sähkönumero

7935104

Toimittajan tuotenumero

7456000412

Tukkuerä

10

Käyttö:

XLR

Asennustapa:

moduulikehikko

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

50 mm

Laitteen korkeus:

50 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Vedonpoistin:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

KDC Audio XLR naaras Juotettava

Konnect design click -sarjan (KDC) AV-moduuli. XLR-naarasliitin, juotettava. 1/1-Koko, ei tarvitse toista moduulia asennuksessa. Pakkauksessa tulee mukana kolme erikokoista peitelevyä: 50*50 mm, 54*54 mm ja 55*55 mm, joilla voidaan sovittaa kaikkiin yleisimpiin sähkökalusteisiin. Peitelevyt ovat valkoiset (RAL 9010).