KK-SÄHKÖTUKKU - Haaroitin 16A/400V - 516-23 3PNE 16A/400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Liitäntäjohdon pituus - 0 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410024421097
Sähkönumero
2442109
Toimittajan tuotenumero
516-23
Tukkuerä
1
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
3
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Liitäntäjohdon pituus:
0 m
Haaroitin komponentti,sisään kojevastake 5-nap.kojevastake 16A ja ulos1kpl 5-nap pistorasia 16A/400V +3kpl sukoja 16A/230V
Haaroitin 16A 400V IP44 jatkojohtoon. Ulosotot: 1kpl pistorasia 16A/400V + 3kpl
sukopistorasia 16A/230V. Kojevastake liitäntä.
Haaroitin 16A 400V IP44 jatkojohtoon. Ulosotot: 1kpl pistorasia 16A/400V + 3kpl
sukopistorasia 16A/230V. Kojevastake liitäntä.



