KK-SÄHKÖTUKKU - Jatkopistor.3-os kumi IP44 mus - M404014 1PNE 16A 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410024024045
Sähkönumero
2402404
Toimittajan tuotenumero
M404014
Tukkuerä
6
Jatkopistorasia 3-os,kumisuko,musta IP44 +läppäkansi Jatkopistorasia 3-osainen, kumi ruuviliitännällä Väri: musta
16A 3x(2P+E) 220/240V IP44 2kV
-Seinäkiinnitys mahdollisuus (ruuvi kiinnityksellä)
-Sisääntulo takaa
-Rungon materiaali TPE / PA6 V0
-Kaapelin poikkipinta-ala 0,75-2,5 mm²
-Koskettimet messinkiä
-Kuorinnan pituus 7mm
-Iskunkestävyys 2Kv
-Eristysvastus ≥510Ω
-Kosketinvastus ≤1mΩ
-Mekaaninen elinkaari ≥10 000
16A 3x(2P+E) 220/240V IP44 2kV
-Seinäkiinnitys mahdollisuus (ruuvi kiinnityksellä)
-Sisääntulo takaa
-Rungon materiaali TPE / PA6 V0
-Kaapelin poikkipinta-ala 0,75-2,5 mm²
-Koskettimet messinkiä
-Kuorinnan pituus 7mm
-Iskunkestävyys 2Kv
-Eristysvastus ≥510Ω
-Kosketinvastus ≤1mΩ
-Mekaaninen elinkaari ≥10 000





