KK-SÄHKÖTUKKU - Keskuksen lisätarvike - FP106 Astronominen kytkinkello


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 1
Syöttöjännite - 230...230 V
24 h ohjelma - kyllä
Asennustapa - DIN-kisko
Viikko-ohjelma - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034042893
Sähkönumero
3404289
Toimittajan tuotenumero
FP106
Tukkuerä
1
Kanavien lukumäärä:
1
Syöttöjännite:
230...230 V
24 h ohjelma:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kisko
Viikko-ohjelma:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Varakäyntiaika tunneissa:
48
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Varakäyntiaika vuosissa:
6
Sisältää muistikortin:
ei
60 min. ohjelma:
kyllä
Vuosi-ohjelma:
ei
Astro-ohjelma:
kyllä
Verkkosynkronointi:
kyllä
Kosketintyyppi:
sulkukosketin (NO)
Kontaktien lukumäärä:
1
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
kyllä
Käsikäyttöinen:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
16 A
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2