KK-SÄHKÖTUKKU - Latausasema - FIPA3.6-eV110K1L 16A IP44 AL

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen liitäntäteho - 3.6 kW

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • Asennustapa - muu

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1

  • Energiamittari - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034039831

Sähkönumero

3403983

Toimittajan tuotenumero

FIPA3.6-EV110K1L

Tukkuerä

1

Nimellinen liitäntäteho:

3.6 kW

Latauspisteiden määrä:

1

Asennustapa:

muu

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

Energiamittari:

kyllä

Asennuspuolen liitäntä:

yksivaiheinen

Enimmäisteho per latauspiste:

3.6 kW

Leveys:

240 mm

Korkeus:

330 mm

Syvyys:

240 mm

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

1

Suojakatkaisija:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Type 1 1x16A (Mode3). Koti ja taloyhtiö latausasema kWh-mittauksella ja4W Led-kehysvalaisimella

Tuotetiedot
Kotimaisen Finpilar Fipa eV-sarjan alumiiniset latauskeskukset sopivat taloyhtiöiden ja kotien parkkipaikoille sekä katoksiin. Finpilar eV -sähköauton latauskeskukset asennettavissa autolämmitystolpan tilalle 60mm putkeen tai seinään. Latauskeskuksessa on kiinteäkaapeli Type 1 1x16A pistokeella (Mode 3). Laadukkaat komponentit takaavat turvallisuuden ja pitkän käyttöiän. Lataustilan indikointi kolmivärisellä LED merkkivalolla. Latauspistokkeen pidike ja kWh-latausenergianmittaus vakiona

Optiot:
- NFC käyttötunnistus ja etäkäyttö sovellukset
- seinäasennusteline (Snro 34 040 64)
- putkiasennusteline 60mm putkelle (Snro 34 039 17)