KK-SÄHKÖTUKKU - Modul-kello valolla - FP119FINPILAR

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • Syöttöjännite - 220...240 V

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Käyttöjännitteen taajuus - 50...50 Hz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034042763

Sähkönumero

3404276

Toimittajan tuotenumero

FP119

Tukkuerä

1

Kanavien lukumäärä:

1

Syöttöjännite:

220...240 V

Asennustapa:

DIN-kisko

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Käyttöjännitteen taajuus:

50...50 Hz

60 min. ohjelma:

kyllä

Kosketintyyppi:

sulkukosketin (NO)

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

ei

Käsikäyttöinen:

kyllä

Kytkennän esivalinta:

ei

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

16 A

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Leveys:

18 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

60 mm

Lyhin kytkentäaika, kanava 1:

120 min

Kellokytkin

Mekaaninen lämmityspistorasiakello ulkorasioihin
-Kellossa LED-valaistu läpinäkyvä ohjelmalevy
-Käyttöjännite: 230-240 V AC
-Taajuus: 50 Hz
-1 kanavainen 16 A Kytkentäaika: 2 h
-Leveys: 17,5 mm