KK-SÄHKÖTUKKU - Pistorasiakeskus - FPKP 311-1W 125A IP44 AL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaus - johdonsuojakatkaisija
Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Käyttö-/asennustavat - seinäasennus
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3
Väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034042602
Sähkönumero
3404260
Toimittajan tuotenumero
FPKP311-1W
Tukkuerä
1
Suojaus:
johdonsuojakatkaisija
Maavuotovahti:
vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Käyttö-/asennustavat:
seinäasennus
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
3
Väri:
hopea
Korkeus:
650 mm
Leveys:
336 mm
Syvyys:
245 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Voimapistorasia (CEE) 16 A:
1x16A5p400V
Voimapistorasia 32 A (CEE):
1x32A5p400V
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
6
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:
sisäänrakennettu pistotulppa
Tuotekuvaus
FPK-pistorasiakeskukset on suunniteltu teollisuuden vaativiin käyttökohteisiin. Keskus on helppo kiinnittää seinään ja nopea kytkeä. Keskuksen saranoitu kansiluukku avaa koko kytkentätilan.
Finpilar FPK-sarjan keskuksista löydät varmasti jokaiseen kohteesen sopivan mallin ja asennustavan. Kaapeliläpiviennit 2 kpl 10-41mm. Myös kätevät haaroitusliittimet ovat aina vakiona.





