KK-SÄHKÖTUKKU - Pistorasiakeskus - FPX 4011.1 125A IP44 AL

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - johdonsuojakatkaisija

  • Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

  • Käyttö-/asennustavat - sähkötolppa

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034042657

Sähkönumero

3404265

Toimittajan tuotenumero

FPX4011.1V4

Tukkuerä

1

Suojaus:

johdonsuojakatkaisija

Maavuotovahti:

vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

Käyttö-/asennustavat:

sähkötolppa

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Väri:

harmaa

Korkeus:

1400 mm

Leveys:

326 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

1x16A5p400V

Voimapistorasia 32 A (CEE):

1x32A5p400V

Voimapistorasia 63 A (CEE):

1x63A5p400V

Vikavirran tyyppi:

A

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

5

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Napaluku verkkoliitäntä:

5

Pistorasiat 4x116, 1x516, 1x532, 1x563, 2x Vv/js 16/2n/30mA, 1xVv40/4/30mA

Tuotekuvaus
FINPILAR - FPX pistorasiapilari. Malliston tuotteet ovat parhaimmillaan pienvenelaitureilla, leirintäalueilla sekä julkisilla paikoilla; hautausmailla, kauppatoreilla ja yleisillä tapahtuma-alueilla. FINPILAR on moduulirakenteinen alumiinikoteloitu keskusjärjestelmä. Keskukset ovat kevyitä, mutta vahvarakenteisia (materiaalipaksuus 3,2 mm). Moduulirakenteissa käytetään sukopistorasioiden lisäksi CEE-17 järjestelmän mukaisia 16A - 125A pistorasioita.

Vakiomallien lisäksi valmistamme pilarit myös asiakkaan toivomalla kokoonpanolla, katso
  • www.kk-sahkotukku.fi/suunnittelu.php