KKM Power D.O.O - Jakelumuuntaja Petersen kelalla - CNT 200 5-15A

RE-Tech Oy
KopioiKopioi
KKM Power D.O.O - Jakelumuuntaja Petersen kelalla - CNT 200 5-15A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho - 200 kVA

  • Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %

  • Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)

  • Ensiöjännite - 20.5 kV

  • Toisiojännite 1 - 0.41 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9757597

Toimittajan tuotenumero

CNT 200

Tukkuerä

1

Nimellisteho:

200 kVA

Väliottokytkin:

+/- 2 x 2,5 %

Muuntajan tyyppi:

mineraaliöljy (ONAN)

Ensiöjännite:

20.5 kV

Toisiojännite 1:

0.41 kV

Kytkentäryhmä:

muu

Taajuus:

50 Hz

Pistokeläpivienneillä:

ei

Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:

ei

Tyhjäkäyntihäviö:

400 W

Kokonaispaino:

1710 kg

Pituus:

1060 mm

Leveys:

1010 mm

Korkeus:

1380 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kuormitushäviö (toisiojännite 1):

3000 W

Jakelumuuntaja Petersen kelalla