KKM Power D.O.O - Shunt-reaktori Enerke - SHR-8 5-15A Mark 3 Silent 20.5kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho - 178 kVA
Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %
Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite - 20.5 kV
Kytkentäryhmä - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9757633
Toimittajan tuotenumero
SHR-8 5-15A ENERKE
Tukkuerä
1
Nimellisteho:
178 kVA
Väliottokytkin:
+/- 2 x 2,5 %
Muuntajan tyyppi:
mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite:
20.5 kV
Kytkentäryhmä:
muu
Taajuus:
50 Hz
Pistokeläpivienneillä:
ei
Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:
ei
Kokonaispaino:
1550 kg
Pituus:
975 mm
Leveys:
958 mm
Korkeus:
1410 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kuormitushäviö (toisiojännite 1):
2520 W