KKM Power D.O.O - Shunt-reaktori - SHR 8 5-15A Mark 3 Silent

RE-Tech Oy
KopioiKopioi
KKM Power D.O.O - Shunt-reaktori - SHR 8 5-15A Mark 3 Silent

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho - 178 kVA

  • Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %

  • Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)

  • Ensiöjännite - 20.5 kV

  • Kytkentäryhmä - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9757591

Toimittajan tuotenumero

SHR 8 MARK 3 SILENT

Tukkuerä

1

Nimellisteho:

178 kVA

Väliottokytkin:

+/- 2 x 2,5 %

Muuntajan tyyppi:

mineraaliöljy (ONAN)

Ensiöjännite:

20.5 kV

Kytkentäryhmä:

muu

Taajuus:

50 Hz

Pistokeläpivienneillä:

ei

Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:

ei

Kokonaispaino:

1550 kg

Pituus:

975 mm

Leveys:

958 mm

Korkeus:

1410 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kuormitushäviö (toisiojännite 1):

2520 W

Shunttireaktori