KLAUKE - Kaapelinkatkaisutyökalu KLAUKE - K1031 MEK.KATKAISUTYÖKALU

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 60 mm

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen räikkätoiminnolla

  • Kokonaispituus - 720 mm

  • Vaihdettava leikkuupää - ei

  • Soveltuu monisäikeiselle johtimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078458351

Sähkönumero

6445091

Toimittajan tuotenumero

K1031

Tukkuerä

0

Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:

60 mm

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen räikkätoiminnolla

Kokonaispituus:

720 mm

Vaihdettava leikkuupää:

ei

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Vaihdettavat terät:

ei

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Eristetty:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Soveltuu teräspunokselle:

ei

Kuorintatoiminnolla:

ei

Puristussuojalla:

ei

K1031 MEK.KATKAISUTYÖKALU AL JA CU KAAPELIT MAX 60 MM

K1031 MEKAANINEN KATKAISUTYÖKALU AL JA CU KAAPELIT MAX 60 MM