KLAUKE - Kaapelinkatkaisutyökalu KLAUKE - K1051 KAAPELILEIKKURI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 26 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala - 240 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen kaksikätinen
Kokonaispituus - 520 mm
Vaihdettava leikkuupää - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078001335
Sähkönumero
6412122
Toimittajan tuotenumero
K1051
Tukkuerä
0
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
26 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala:
240 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen kaksikätinen
Kokonaispituus:
520 mm
Vaihdettava leikkuupää:
kyllä
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Vaihdettavat terät:
ei
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Soveltuu teräspunokselle:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Puristussuojalla:
ei
K1051 KAAPELILEIKKURI