KLAUKE - Katkaisutyökalu - EBS8CFB

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen

  • Soveltuu pultin maksimihalkaisijalle - 8 mm

  • Kokonaispituus - 332 mm

  • Vaihdettavat katkaisuterät - ei

  • Soveltuu lankahyllyn leikkaamiseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078883535

Sähkönumero

6412179

Toimittajan tuotenumero

EBS8CFB

Tukkuerä

0

Toteutus/toimintatapa:

akku-hydraulinen

Soveltuu pultin maksimihalkaisijalle:

8 mm

Kokonaispituus:

332 mm

Vaihdettavat katkaisuterät:

ei

Soveltuu lankahyllyn leikkaamiseen:

kyllä

Paino:

1650 g

Katkaisutyökalu

EBS8CFB AKKUTOIMINEN KATKAISUTYÖKALU