KLAUKE - Katkaisutyökalu - ES20CFM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 20 mm
Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen
Kokonaispituus - 378 mm
Vaihdettava leikkuupää - kyllä
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078878401
Sähkönumero
6445051
Toimittajan tuotenumero
ES20CFM
Tukkuerä
0
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
20 mm
Toteutus/toimintatapa:
akku-hydraulinen
Kokonaispituus:
378 mm
Vaihdettava leikkuupää:
kyllä
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
ei
Vaihdettavat terät:
ei
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
ei
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Soveltuu teräspunokselle:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Puristussuojalla:
ei
Sähköhydraulinen katkaisutyökalu 23kN katkaisuvoimalla, MAKITA-akulla. Erillinen sovellus dokumenttien hallintaan ladattavissa.
- ACSR-johtimien, yksilankaisten alumiini- ja kuparijohtimien sekä laminoitujen kupari-virtakiskojen katkaisuun
- Max. katkaisukyky (halkaisija): 20mm