KLAUKE - Katkaisutyökalu - ES85CFM

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 85 mm

  • Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen

  • Kokonaispituus - 536 mm

  • Vaihdettava leikkuupää - kyllä

  • Soveltuu monisäikeiselle johtimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078885454

Sähkönumero

6445092

Toimittajan tuotenumero

ES85CFM

Tukkuerä

0

Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:

85 mm

Toteutus/toimintatapa:

akku-hydraulinen

Kokonaispituus:

536 mm

Vaihdettava leikkuupää:

kyllä

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Vaihdettavat terät:

ei

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

ei

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Eristetty:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Soveltuu teräspunokselle:

kyllä

Kuorintatoiminnolla:

ei

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Puristussuojalla:

ei

Katkaisutyökalu

Sähköhydraulinen katkaisutyökalu 30kN katkaisuvoimalla, MAKITA-akulla. Erillinen sovellus dokumenttien hallintaan ladattavissa.
  • Muutama- ja hienolankaisten alumiini- ja kuparijohtimien katkaisuun
  • Max. katkaisukyky (halkaisija): 85mm