KLAUKE - Katkaisutyökalu - ESG25CFB

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 25 mm

  • Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen

  • Kokonaispituus - 422 mm

  • Vaihdettava leikkuupää - ei

  • Soveltuu monisäikeiselle johtimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078878456

Sähkönumero

6412189

Toimittajan tuotenumero

ESG25CFB

Tukkuerä

1

Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:

25 mm

Toteutus/toimintatapa:

akku-hydraulinen

Kokonaispituus:

422 mm

Vaihdettava leikkuupää:

ei

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Vaihdettavat terät:

ei

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Eristetty:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Soveltuu teräspunokselle:

kyllä

Kuorintatoiminnolla:

ei

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Puristussuojalla:

ei

Katkaisutyökalu

Sähköhydraulinen katkaisutyökalu 60kN katkaisuvoimalla, BOSCH-akulla. Erillinen sovellus dokumenttien hallintaan ladattavissa.
  • ACSR-johtimien, pyöreiden kupari-, alumiini- ja terästankojen sekä hienosäikeisten kuparijohtimien katkaisuun.
  • Max. katkaisukyky (halkaisija): 25mm