KLAUKE - Katkaisutyökalu KLAUKE - EBS8ML AKKUTOIM. KATK.TYÖKALU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen
Soveltuu pultin maksimihalkaisijalle - 8 mm
Kokonaispituus - 332 mm
Vaihdettavat katkaisuterät - ei
Soveltuu lankahyllyn leikkaamiseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078854894
Sähkönumero
6412161
Toimittajan tuotenumero
EBS8ML
Tukkuerä
1
Toteutus/toimintatapa:
akku-hydraulinen
Soveltuu pultin maksimihalkaisijalle:
8 mm
Kokonaispituus:
332 mm
Vaihdettavat katkaisuterät:
ei
Soveltuu lankahyllyn leikkaamiseen:
kyllä
Paino:
1200 g
EBS8ML AKKUTOIM. KATK.TYÖKALU LANKAHYLLYILLE MAX 8 MM
EBS8ML AKKUTOIM. KATK.TYÖKALU LANKAHYLLYILLE MAX 8 MM
EBS8ML AKKUTOIM. KATK.TYÖKALU LANKAHYLLYILLE MAX 8 MM