KLAUKE - Klauke 1R6MS Cu kenkä 6-6 - Cu kenkä 6mm2 / 6mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²
Pultin koko (M) - 6
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078466028
Sähkönumero
5213045
Toimittajan tuotenumero
1R6MS
Tukkuerä
50
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Pultin koko (M):
6
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
1R6MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 6mm2
1R6MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 6MM2
1R6MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 6MM2



