KLAUKE - Klauke 1R6MS, pak=10kpl - Cu kenkä 6mm2 / 6mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²
Pultin koko (M) - 6
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5213075
Toimittajan tuotenumero
1R6MS/PACKAGE
Tukkuerä
30
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Pultin koko (M):
6
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Ohut laippamalli:
ei
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
CU-PUTKIKAAPELIKENKÄ 6mm2 / 6mm, STD mitoitus
10 kpl-pakkaus, 1R6MS, PUTKIKAAPELIKENKÄ 6mm2/M6
10 kpl-pakkaus, 1R6MS, PUTKIKAAPELIKENKÄ 6mm2/M6


