KLAUKE - Klauke 2R8MS, pak=10kpl - Cu kenkä 10mm2 /8mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²
Pultin koko (M) - 8
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078865043
Sähkönumero
5213078
Toimittajan tuotenumero
2R8MS/PACKAGE
Tukkuerä
30
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²
Pultin koko (M):
8
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Ohut laippamalli:
ei
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
CU-PUTKIKAAPELIKENKÄ 10mm2 /8mm, STD mitoitus
10 kpl-pakkaus, 2R8MS, PUTKIKAAPELIKENKÄ 10mm2/M8
10 kpl-pakkaus, 2R8MS, PUTKIKAAPELIKENKÄ 10mm2/M8