KLAUKE - Klauke 3R10MS, pak=10kpl - Cu kenkä 16mm2 /10mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²
Pultin koko (M) - 10
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078865067
Sähkönumero
5213080
Toimittajan tuotenumero
3R10MS/PACKAGE
Tukkuerä
20
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Pultin koko (M):
10
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Ohut laippamalli:
ei
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
CU-PUTKIKAAPELIKENKÄ 16mm2 /10mm, STD mitoitus
10 kpl-pakkaus, 3R10MS, PUTKIKAAPELIKENKÄ 16mm2/M10
10 kpl-pakkaus, 3R10MS, PUTKIKAAPELIKENKÄ 16mm2/M10