KLAUKE - Klauke 4R10MS, pak=6kpl - Cu kenkä 25mm2 /10mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²
Pultin koko (M) - 10
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078865081
Sähkönumero
5213082
Toimittajan tuotenumero
4R10MS/PACKAGE
Tukkuerä
15
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
25 mm²
Pultin koko (M):
10
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Ohut laippamalli:
ei
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
CU-PUTKIKAAPELIKENKÄ 25mm2 /10mm, STD mitoitus
6 kpl-pakkaus, 4R10MS, PUTKIKAAPELIKENKÄ 25mm2/M10
6 kpl-pakkaus, 4R10MS, PUTKIKAAPELIKENKÄ 25mm2/M10


