KLAUKE - Klauke 4R12MS Cu kenkä 25-12 - Cu kenkä 25mm2 /12mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²
Pultin koko (M) - 12
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078463966
Sähkönumero
5213057
Toimittajan tuotenumero
4R12MS
Tukkuerä
25
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
25 mm²
Pultin koko (M):
12
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
4R12MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 25mm2
4R12MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 25MM2
4R12MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 25MM2



