KLAUKE - Klauke 4R8MS, pak=6kpl - Cu kenkä 25mm2 /8mm

Cablex Oy
KopioiKopioi
KLAUKE - Klauke 4R8MS,  pak=6kpl - Cu kenkä 25mm2 /8mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²

  • Pultin koko (M) - 8

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078865074

Sähkönumero

5213081

Toimittajan tuotenumero

4R8MS/PACKAGE

Tukkuerä

25

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

25 mm²

Pultin koko (M):

8

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Ohut laippamalli:

ei

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

CU-PUTKIKAAPELIKENKÄ 25mm2 /8mm, STD mitoitus

6 kpl-pakkaus, 4R8MS, PUTKIKAAPELIKENKÄ 25mm2/M8