KLAUKE - Klauke 59N6, pak=100kpl - NIKKELI KAAP.KENKÄ 10 MM2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²
Pultin koko (M) - 6
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078045315
Sähkönumero
5213139
Toimittajan tuotenumero
59N6
Tukkuerä
1
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²
Pultin koko (M):
6
Eristetty:
ei
Materiaali:
nikkeli
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Ohut laippamalli:
ei
Tarkistusaukolla:
ei
Pinnan suojaus:
paljas
59N6 NIKKELI PUTKIKAAPELIKENKÄ 10MM2