KLAUKE - Klauke 5R6MS Cu kenkä 35-6 - Cu kenkä 35mm2 / 6mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²
Pultin koko (M) - 6
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078461184
Sähkönumero
5213096
Toimittajan tuotenumero
5R6MS
Tukkuerä
25
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²
Pultin koko (M):
6
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
CU-PUTKIKAAPELIKENKÄ 35mm2 / 6mm, STD mitoitus
5R6MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 35MM2
5R6MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 35MM2



