KLAUKE - Klauke 6R10MS, pak=4kpl - Cu kenkä 50mm2 / 10mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 50 mm²
Pultin koko (M) - 10
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078865128
Sähkönumero
5213086
Toimittajan tuotenumero
6R10MS/PACKAGE
Tukkuerä
20
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
50 mm²
Pultin koko (M):
10
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Ohut laippamalli:
ei
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
CU-PUTKIKAAPELIKENKÄ 50mm2 / 10mm, STD mitoitus
4 kpl-pakkaus, 6R10MS, PUTKIKAAPELIKENKÄ 50mm2/M10
4 kpl-pakkaus, 6R10MS, PUTKIKAAPELIKENKÄ 50mm2/M10