KLAUKE - Puristuspakka KLAUKE - C2216 LEUKAPARI 16 MM2 C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Poikkipinta-ala - 16...16 mm²
Puristusmuoto - ovaalipuristus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078030533
Sähkönumero
6447588
Toimittajan tuotenumero
C2216
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
muu
Poikkipinta-ala:
16...16 mm²
Puristusmuoto:
ovaalipuristus
C2216 LEUKAPARI 16 MM2 C 22 SARJA C LIITTIMILLE
Puristusleukapari CK16 C-liittimelle. Päähaaraan sopii 16mm2 monisäikeinen tai 25mm2 yksisäikeinen johdin ja sivuhaaraan 16mm2 monisäikeinen tai 25mm2 yksisäikeinen johdin. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV
Puristusleukapari CK16 C-liittimelle. Päähaaraan sopii 16mm2 monisäikeinen tai 25mm2 yksisäikeinen johdin ja sivuhaaraan 16mm2 monisäikeinen tai 25mm2 yksisäikeinen johdin. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV



