KLAUKE - Puristuspakka KLAUKE - C2225 LEUKAPARI 25 MM2 C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Poikkipinta-ala - 25...25 mm²
Puristusmuoto - ovaalipuristus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078030540
Sähkönumero
6447594
Toimittajan tuotenumero
C2225
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
muu
Poikkipinta-ala:
25...25 mm²
Puristusmuoto:
ovaalipuristus
C2225 LEUKAPARI 25 MM2 C 22 SARJA C LIITTIMILLE
Puristusleukapari CK25 C-liittimelle. Päähaaraan sopii 25mm2 monisäikeinen tai 35mm2 yksisäikeinen johdin ja sivuhaaraan 25mm2 monisäikeinen tai 35mm2 yksisäikeinen johdin. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV
Puristusleukapari CK25 C-liittimelle. Päähaaraan sopii 25mm2 monisäikeinen tai 35mm2 yksisäikeinen johdin ja sivuhaaraan 25mm2 monisäikeinen tai 35mm2 yksisäikeinen johdin. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV



