KLAUKE - Puristuspakka KLAUKE - HC416 LEUKAPARI 16 MM2 C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Poikkipinta-ala - 16...16 mm²
Puristusmuoto - ovaalipuristus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078035422
Sähkönumero
6446920
Toimittajan tuotenumero
HC416
Tukkuerä
0
Käyttökohde:
muu
Poikkipinta-ala:
16...16 mm²
Puristusmuoto:
ovaalipuristus
HC416 LEUKAPARI 16 MM2 C 4 SARJA C-LIITTIMILLE
Puristusleukapari CK16 C-liittimelle. Päähaaraan sopii 16mm2 monisäikeinen tai 25mm2 yksisäikeinen johdin ja sivuhaaraan 16mm2 monisäikeinen tai 25mm2 yksisäikeinen johdin. Soveltuu työkaluille K354, EK354, EK354ML
Puristusleukapari CK16 C-liittimelle. Päähaaraan sopii 16mm2 monisäikeinen tai 25mm2 yksisäikeinen johdin ja sivuhaaraan 16mm2 monisäikeinen tai 25mm2 yksisäikeinen johdin. Soveltuu työkaluille K354, EK354, EK354ML



