KLAUKE - Puristuspakka KLAUKE - HC425 LEUKAPARI 25 MM2 C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Poikkipinta-ala - 25...25 mm²
Puristusmuoto - ovaalipuristus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078035439
Sähkönumero
6446926
Toimittajan tuotenumero
HC425
Tukkuerä
0
Käyttökohde:
muu
Poikkipinta-ala:
25...25 mm²
Puristusmuoto:
ovaalipuristus
HC425 LEUKAPARI 25 MM2 C 4 SARJA C-LIITTIMILLE
Puristusleukapari CK25 C-liittimelle. Päähaaraan sopii 25mm2 monisäikeinen tai 35mm2 yksisäikeinen johdin ja sivuhaaraan 25mm2 monisäikeinen tai 35mm2 yksisäikeinen johdin. Soveltuu työkaluille K354, EK354, EK354ML
Puristusleukapari CK25 C-liittimelle. Päähaaraan sopii 25mm2 monisäikeinen tai 35mm2 yksisäikeinen johdin ja sivuhaaraan 25mm2 monisäikeinen tai 35mm2 yksisäikeinen johdin. Soveltuu työkaluille K354, EK354, EK354ML



