KLAUKE - Puristuspakka KLAUKE - RU22150120 ESIPYÖR.LEUKAPARI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Poikkipinta-ala - 120...120 mm²
Puristusmuoto - ympäripuristus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078029070
Sähkönumero
6447720
Toimittajan tuotenumero
RU22150120
Tukkuerä
0
Käyttökohde:
muu
Poikkipinta-ala:
120...120 mm²
Puristusmuoto:
ympäripuristus
RU22150120 ESIPYÖR.LEUKAPARI 22 SARJA AL/CU 150-120 MM2
Esipyöristysleukapari 150 mm2 yksisäikeisille ja 120 mm2 monisäikeisille, sektorinmuotoisille Al ja Cu johtimille. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV
Esipyöristysleukapari 150 mm2 yksisäikeisille ja 120 mm2 monisäikeisille, sektorinmuotoisille Al ja Cu johtimille. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV



