KLAUKE - Puristuspakka KLAUKE - RU22185150 ESIPYÖR.LEUKAPARI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Poikkipinta-ala - 150...150 mm²
Puristusmuoto - ympäripuristus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078029087
Sähkönumero
6447726
Toimittajan tuotenumero
RU22185150
Tukkuerä
0
Käyttökohde:
muu
Poikkipinta-ala:
150...150 mm²
Puristusmuoto:
ympäripuristus
RU22185150 ESIPYÖR.LEUKAPARI 22 SARJA AL/CU 185-150 MM2
Esipyöristysleukapari 185 mm2 yksisäikeisille ja 150 mm2 monisäikeisille, sektorinmuotoisille Al ja Cu johtimille. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV
Esipyöristysleukapari 185 mm2 yksisäikeisille ja 150 mm2 monisäikeisille, sektorinmuotoisille Al ja Cu johtimille. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV



