KLAUKE - Puristuspakka KLAUKE - RU22240185 ESIPYÖR.LEUKAPARI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Poikkipinta-ala - 185...185 mm²
Puristusmuoto - ympäripuristus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078029100
Sähkönumero
6447732
Toimittajan tuotenumero
RU22240185
Tukkuerä
0
Käyttökohde:
muu
Poikkipinta-ala:
185...185 mm²
Puristusmuoto:
ympäripuristus
RU22240185 ESIPYÖR.LEUKAPARI 22 SARJA AL/CU 240-185 MM2
Esipyöristysleukapari 240 mm2 yksisäikeisille ja 185 mm2 monisäikeisille, sektorinmuotoisille Al ja Cu johtimille. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV
Esipyöristysleukapari 240 mm2 yksisäikeisille ja 185 mm2 monisäikeisille, sektorinmuotoisille Al ja Cu johtimille. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV



