KLAUKE - Puristuspakka KLAUKE - RU22300240 ESIPYÖR.LEUKAPARI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Poikkipinta-ala - 240...240 mm²
Puristusmuoto - ympäripuristus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078029117
Sähkönumero
6447738
Toimittajan tuotenumero
RU22300240
Tukkuerä
0
Käyttökohde:
muu
Poikkipinta-ala:
240...240 mm²
Puristusmuoto:
ympäripuristus
RU22300240 ESIPYÖR.LEUKAPARI 22 SARJA AL/CU 300-240 MM2
Esipyöristysleukapari 300 mm2 yksisäikeisille ja 240 mm2 monisäikeisille, sektorinmuotoisille Al ja Cu johtimille. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV
Esipyöristysleukapari 300 mm2 yksisäikeisille ja 240 mm2 monisäikeisille, sektorinmuotoisille Al ja Cu johtimille. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV



