KLAUKE - Puristuspakka KLAUKE - RU223525 ESIPYÖR.LEUKAPARI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Poikkipinta-ala - 25...25 mm²
Puristusmuoto - ympäripuristus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078029025
Sähkönumero
6447690
Toimittajan tuotenumero
RU223525
Tukkuerä
0
Käyttökohde:
muu
Poikkipinta-ala:
25...25 mm²
Puristusmuoto:
ympäripuristus
RU223525 ESIPYÖR.LEUKAPARI 22 SARJA AL/CU 35-25 MM2
Esipyöristysleukapari 35 mm2 yksisäikeisille ja 25 mm2 monisäikeisille, sektorinmuotoisille Al ja Cu johtimille. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV
Esipyöristysleukapari 35 mm2 yksisäikeisille ja 25 mm2 monisäikeisille, sektorinmuotoisille Al ja Cu johtimille. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV



