KLAUKE - Puristustyökalu - EKM60IDCFM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - moninaisiin tarkoituksiin
Puristusmuoto - muu
Poikkipinta-ala - 10...240 mm²
Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078882422
Sähkönumero
6445045
Toimittajan tuotenumero
EKM60IDCFM
Tukkuerä
1
Soveltuu:
moninaisiin tarkoituksiin
Puristusmuoto:
muu
Poikkipinta-ala:
10...240 mm²
Toteutus/toimintatapa:
akku-hydraulinen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
429 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
ei
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
1
Automaattipalautuksella:
kyllä
Sähköhydraulinen tuurnapuristustyökalu 60kN puristusvoimalla, MAKITA akulla, laturilla ja säilytyslaukulla. Sisäänrakennettu puristuspaineen valvonta. Erillinen sovellus dokumenttien hallintaan ladattavissa.
Tuurnapuristus Cu putki- ja levykaapelikengille10-240 mm2 ja Al kengille 50-240 mm2. Erillisiä puristusleukoja ei tarvita.




