KLAUKE - Puristustyökalu - Klauke EK 30ID ML tuurnapuristin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - pistemäinen puristus
Poikkipinta-ala - 6...120 mm²
Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078927949
Sähkönumero
6445249
Toimittajan tuotenumero
EK30IDML
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
pistemäinen puristus
Poikkipinta-ala:
6...120 mm²
Toteutus/toimintatapa:
akku-hydraulinen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
369 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
ei
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
1
Automaattipalautuksella:
kyllä
Puristusaika:
2.5...5 s
Puristusvoima:
0...30 kN
Sähköhydraulinen tuurnapuristustyökalu 30kN puristusvoimalla, 10,8V/1,5Ah akulla, muovisessa kuljetuslaukussa. Sisäänrakennettu puristuspaineen valvonta.
Tuurnapuristus Cu putkikaapelikengille 6-120 mm2 ja Cu levykaapelikengille 6-95 mm2. Erillisiä puristusleukoja ei tarvita.




